ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付)

ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付) - ゴールドキャリーゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付) - ゴールドキャリー

軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。

材質樹脂ブレーキあり質量(kg)15.2車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)885特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策省音内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06519129GCP-S214-P
33,500
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする