ゴールドキャリー
ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル グレーゴム車輪(ハンドパーキング付)
卓越した耐久性
質量(kg)
60.5
車輪径(Φmm)
Φ150ゴム
積載荷重(kg)
400
床面高さ(mm)
293
荷台寸法(幅)(mm)
790
ハンドル高さ(mm)
985
荷台寸法(奥行)(mm)
1240
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
<p>※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。</p><p>※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。</p><p>※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。</p><p>※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。</p>
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06519016
GC-HP407-6グレ-車
¥
98,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません