NASTA(ナスタ)
郵便・宅配シール
Nasta Box +POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。
材質
スコッチカルシート
文字サイズ(mm)
W45.2×H53.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09366081
KS-TL06-PCT-L-G
グレー:ホワイト、ライトグレー用
(宅配左右)左勝手
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366090
KS-TL06-PCT-L-L
ライトグレー:マットブラック、オプション色用
(宅配左右)左勝手
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09366099
KS-TL06-PCT-R-G
グレー:ホワイト、ライトグレー用
(宅配左右)右勝手
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366108
KS-TL06-PCT-R-L
ライトグレー:マットブラック、オプション色用
(宅配左右)右勝手
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください