NASTA(ナスタ)
ネームホルダー 後付けタイプ
材質
本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97.5×20×4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09359668
KS-MBN09P-BK
ブラック
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
09359677
KS-MBN09P-W
ホワイト
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください