NASTA(ナスタ)
公団型ポスト 1戸用
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
374×259×150
適合サイズ
投函:角2封筒
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
錠前
静音大型ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09366011
KS-MB1AMN-L
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください