曜日別特売

ポスト 前入前出/屋内タイプ

ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)

壁付薄型タイプ。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:硬質PVC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×166仕上本体:No.4仕上、扉:アクリル焼付塗装、色:メタリックグレー適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出内容量1個
注意
※受注生産品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09359747KS-MB501S-LK-MG
21,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする