NASTA(ナスタ)
公団型ポスト 10戸用
市販の南京錠で施錠できます。
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)
タイプ
10戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
495.4×858×301.4
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
投函タイプ
前入前出
内容量
1個
注意
※市販南京錠を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09365995
KS-MB10SH
¥
92,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください