曜日別特売

D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
盗難配慮機構(意匠登録済)
レターパックライト投函可能

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)シルバー仕上扉・投入口:粉体塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出内容量1個
注意
※ラッチ錠(RT)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LKT)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※配達物が投入口から落下収納されるヨコ型に比べ、タテ型は投入口へのイタズラの恐れが高くなります。管理できる場所に設置するようおすすめします。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09361226KS-MB3002PU-2CT-SV2戸用200×360×317.3(戸数)2戸用シリンダー錠
25,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361235KS-MB3002PU-2LKT-SV2戸用200×360×317.3(戸数)2戸用可変ダイヤル錠
25,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361251KS-MB3002PU-2LT-SV2戸用200×360×317.3(戸数)2戸用静音大型ダイヤル錠
25,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361260KS-MB3002PU-2RT-SV2戸用200×360×317.3(戸数)2戸用ラッチ錠
25,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362721KS-MB3002PU-3CT-SV3戸用300×360×317.3(戸数)3戸用シリンダー錠
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362730KS-MB3002PU-3LKT-SV3戸用300×360×317.3(戸数)3戸用可変ダイヤル錠
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362739KS-MB3002PU-3LT-SV3戸用300×360×317.3(戸数)3戸用静音大型ダイヤル錠
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362748KS-MB3002PU-3RT-SV3戸用300×360×317.3(戸数)3戸用ラッチ錠
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする