D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ

D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出内容量1個
注意
※雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※KS-MB6302PYの取出口側は防滴タイプではありません。
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)/可変プッシュボタン錠(PK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09360709KS-MB6302PY-2C-BK-ブラック2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360718KS-MB6302PY-2C-SV-シルバー2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360727KS-MB6302PY-2L-BK-ブラック2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360736KS-MB6302PY-2LK-BK-ブラック2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360745KS-MB6302PY-2LK-SV-シルバー2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360761KS-MB6302PY-2L-SV-シルバー2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360770KS-MB6302PY-2R-BK-ブラック2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360779KS-MB6302PY-2R-SV-シルバー2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362021KS-MB6302PY-3C-BK-ブラック3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362030KS-MB6302PY-3C-SV-シルバー3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362039KS-MB6302PY-3L-BK-ブラック3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362048KS-MB6302PY-3LK-BK-ブラック3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362057KS-MB6302PY-3LK-SV-シルバー3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362066KS-MB6302PY-3L-SV-シルバー3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362075KS-MB6302PY-3R-BK-ブラック3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362091KS-MB6302PY-3R-SV-シルバー3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363597KS-MB6302PY-2PK-BK-ブラック2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,80023,980
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363606KS-MB6302PY-2PK-SV-シルバー2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,80023,980
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364148KS-MB6402PU-2L-BK-ブラック2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364157KS-MB6402PU-2LK-BK-ブラック2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364166KS-MB6402PU-2LK-SV-シルバー2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364175KS-MB6402PU-2L-SV-シルバー2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364191KS-MB6402PU-2R-BK-ブラック2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364200KS-MB6402PU-2R-SV-シルバー2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364297KS-MB6402PU-3L-BK-ブラック3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
49,50034,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364306KS-MB6402PU-3LK-BK-ブラック3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
49,50034,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364315KS-MB6402PU-3LK-SV-シルバー3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
49,50034,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364331KS-MB6402PU-3L-SV-シルバー3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
49,50034,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364340KS-MB6402PU-3R-BK-ブラック3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
49,50034,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364349KS-MB6402PU-3R-SV-シルバー3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
49,50034,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364358KS-MB6302PY-3PK-BK-ブラック3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
50,70035,980
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364367KS-MB6302PY-3PK-SV-シルバー3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
50,70035,980
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364586KS-MB6302PY-2C-S-ステンレスヘアーライン2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364595KS-MB6302PY-2LK-S-ステンレスヘアーライン2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364611KS-MB6302PY-2L-S-ステンレスヘアーライン2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364620KS-MB6302PY-2R-S-ステンレスヘアーライン2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365058KS-MB6302PY-3C-S-ステンレスヘアーライン3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365067KS-MB6302PY-3LK-S-ステンレスヘアーライン3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365076KS-MB6302PY-3L-S-ステンレスヘアーライン3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365085KS-MB6302PY-3R-S-ステンレスヘアーライン3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
46,20031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365618KS-MB6302PY-2PK-S-ステンレスヘアーライン2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,80023,980
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365819KS-MB6402PU-2LK-S-ステンレスヘアーライン2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365828KS-MB6402PU-2L-S-ステンレスヘアーライン2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365837KS-MB6402PU-2R-S-ステンレスヘアーライン2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365889KS-MB6402PU-3LK-S-ステンレスヘアーライン3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
49,50034,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365898KS-MB6402PU-3L-S-ステンレスヘアーライン3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
49,50034,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365907KS-MB6402PU-3R-S-ステンレスヘアーライン3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
49,50034,980
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365916KS-MB6302PY-3PK-S-ステンレスヘアーライン3戸用280×360×423.2(戸数)3戸用
50,70035,980
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
59728116KS-MB6302PY-2C-BK【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ブラック2戸用280×240×423.2(戸数)2戸用
30,80021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする