曜日別特売

D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ

D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出内容量1個
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※ラッチ錠(R)の場合、南京錠を掛けた際に下段の扉と南京錠が重なります。製品サイズ上、避けられない事象ですので十分ご理解頂いた上で、ご購入をお願いいたします。
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09361059KS-MB5102PU-2C-BKブラック2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361068KS-MB5102PU-2C-SVシルバー2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:粉体塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361077KS-MB5102PU-2C-Wホワイト2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361086KS-MB5102PU-2L-BKブラック2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361095KS-MB5102PU-2LK-BKブラック2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361111KS-MB5102PU-2LK-SVシルバー2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:粉体塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361120KS-MB5102PU-2LK-Wホワイト2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361129KS-MB5102PU-2L-SVシルバー2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:粉体塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361138KS-MB5102PU-2L-Wホワイト2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361147KS-MB5102PU-2R-BKブラック2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09361156KS-MB5102PU-2R-SVシルバー2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:粉体塗装
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363895KS-MB5102PU-3C-BKブラック3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363911KS-MB5102PU-3C-SVシルバー3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:粉体塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363920KS-MB5102PU-3C-Wホワイト3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363929KS-MB5102PU-3L-BKブラック3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363938KS-MB5102PU-3LK-BKブラック3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363947KS-MB5102PU-3LK-SVシルバー3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:粉体塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363956KS-MB5102PU-3LK-Wホワイト3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363965KS-MB5102PU-3L-SVシルバー3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:粉体塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363981KS-MB5102PU-3L-Wホワイト3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363990KS-MB5102PU-3R-BKブラック3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363999KS-MB5102PU-3R-SVシルバー3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:粉体塗装
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364708KS-MB5102PU-2C-Sステンレスヘアーライン2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364717KS-MB5102PU-2LK-Sステンレスヘアーライン2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364726KS-MB5102PU-2L-Sステンレスヘアーライン2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364735KS-MB5102PU-2R-Sステンレスヘアーライン2戸用280×200×425.8(戸数)2戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
28,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365706KS-MB5102PU-3C-Sステンレスヘアーライン3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365715KS-MB5102PU-3LK-Sステンレスヘアーライン3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365731KS-MB5102PU-3L-Sステンレスヘアーライン3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365740KS-MB5102PU-3R-Sステンレスヘアーライン3戸用280×300×425.8(戸数)3戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
42,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする