曜日別特売

D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ

D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ - NASTA(ナスタ)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
盗難配慮機構(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出内容量1個
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09360499KS-MB3402PU-2L-BKブラック2戸用360×200×335.8(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
32,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360508KS-MB3402PU-2LK-BKブラック2戸用360×200×335.8(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
32,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360517KS-MB3402PU-2LK-SVシルバー2戸用360×200×335.8(戸数)2戸用扉・投入口:粉体塗装
32,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360526KS-MB3402PU-2L-SVシルバー2戸用360×200×335.8(戸数)2戸用扉・投入口:粉体塗装
32,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362100KS-MB3402PU-3L-BKブラック3戸用360×300×335.8(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
48,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362109KS-MB3402PU-3LK-BKブラック3戸用360×300×335.8(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
48,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362118KS-MB3402PU-3LK-SVシルバー3戸用360×300×335.8(戸数)3戸用扉・投入口:粉体塗装
48,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362127KS-MB3402PU-3L-SVシルバー3戸用360×300×335.8(戸数)3戸用扉・投入口:粉体塗装
48,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364498KS-MB3402PU-2LK-Sステンレスヘアーライン2戸用360×200×335.8(戸数)2戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
32,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364507KS-MB3402PU-2L-Sステンレスヘアーライン2戸用360×200×335.8(戸数)2戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
32,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365101KS-MB3402PU-3LK-Sステンレスヘアーライン3戸用360×300×335.8(戸数)3戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
48,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365110KS-MB3402PU-3L-Sステンレスヘアーライン3戸用360×300×335.8(戸数)3戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
48,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする