曜日別特売

D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ - NASTA(ナスタ)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
盗難配慮機構(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出内容量1個
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09362511KS-MB3202PU-2L-BKブラック2戸用360×200×317.3(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362520KS-MB3202PU-2LK-BKブラック2戸用360×200×317.3(戸数)2戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362529KS-MB3202PU-2LK-SVシルバー2戸用360×200×317.3(戸数)2戸用扉・投入口:粉体塗装
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09362538KS-MB3202PU-2L-SVシルバー2戸用360×200×317.3(戸数)2戸用扉・投入口:粉体塗装
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364376KS-MB3202PU-3L-BKブラック3戸用360×300×317.3(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
38,100
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364385KS-MB3202PU-3LK-BKブラック3戸用360×300×317.3(戸数)3戸用扉・投入口:アクリル焼付塗装
38,100
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364401KS-MB3202PU-3LK-SVシルバー3戸用360×300×317.3(戸数)3戸用扉・投入口:粉体塗装
38,100
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
09364410KS-MB3202PU-3L-SVシルバー3戸用360×300×317.3(戸数)3戸用扉・投入口:粉体塗装
38,100
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
09365277KS-MB3202PU-2LK-Sステンレスヘアーライン2戸用360×200×317.3(戸数)2戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09365925KS-MB3202PU-3LK-Sステンレスヘアーライン3戸用360×300×317.3(戸数)3戸用扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
38,100
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする