NASTA(ナスタ)
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
盗難配慮機構(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質
本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
色
シルバー
仕上
扉・投入口:粉体塗装
適合サイズ
投函:レターパックライト
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
投函タイプ
前入後出
内容量
1個
注意
※ラッチ錠(RT)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LKT)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※配達物が投入口から落下収納されるヨコ型に比べ、タテ型は投入口へのイタズラの恐れが高くなります。管理できる場所に設置するようおすすめします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応
錠前
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09360788
KS-MB3102PU-2CT-SV
2戸用
200×360×335.8
(戸数)2戸用
シリンダー錠
¥
30,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360797
KS-MB3102PU-2LKT-SV
2戸用
200×360×335.8
(戸数)2戸用
可変ダイヤル錠
¥
30,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360806
KS-MB3102PU-2LT-SV
2戸用
200×360×335.8
(戸数)2戸用
静音大型ダイヤル錠
¥
30,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09360815
KS-MB3102PU-2RT-SV
2戸用
200×360×335.8
(戸数)2戸用
ラッチ錠
¥
30,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363220
KS-MB3102PU-3CT-SV
3戸用
300×360×335.8
(戸数)3戸用
シリンダー錠
¥
45,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363229
KS-MB3102PU-3LKT-SV
3戸用
300×360×335.8
(戸数)3戸用
可変ダイヤル錠
¥
45,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363238
KS-MB3102PU-3LT-SV
3戸用
300×360×335.8
(戸数)3戸用
静音大型ダイヤル錠
¥
45,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09363247
KS-MB3102PU-3RT-SV
3戸用
300×360×335.8
(戸数)3戸用
ラッチ錠
¥
45,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください