ポスト 前入前出/屋内タイプ

ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ - NASTA(ナスタ)

耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。
名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出内容量1個
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応
錠前
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09365950KS-MB403S-3LK-3戸用360×360×275.5(戸数)3戸用可変ダイヤル錠
48,00033,980
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
09365959KS-MB403S-3R-3戸用360×360×275.5(戸数)3戸用静音ラッチ錠
45,00030,980
30,980
34,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
09365968KS-MB403S-2LK-2戸用360×240×275.5(戸数)2戸用可変ダイヤル錠
32,00021,980
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
09365977KS-MB403S-2R-2戸用360×240×275.5(戸数)2戸用静音ラッチ錠
30,00019,980
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
09365986KS-MB403S-3L-3戸用360×360×275.5(戸数)3戸用静音大型ダイヤル錠
48,00033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68759017KS-MB403S-3R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3戸用360×360×275.5(戸数)3戸用静音ラッチ錠
45,00030,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
09365941KS-MB403S-2L-2戸用360×240×275.5(戸数)2戸用静音大型ダイヤル錠
32,00021,980
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする