多摩電子
コンセントチャージャー2.4A C変換付
材質
(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC
色
ホワイト
質量(g)
USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28
定格
入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)
ケーブル長(m)
【microUSBケーブル】約1.2
本体質量(g)
約36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×39×30
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369696
TA77SCUW
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください