PD 20W コンセントチャージャー

PD 20W コンセントチャージャー - 多摩電子
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約37出力DC5V 3A、9V 2.22A、 12V 1.67A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A maxポートType-C(Power Delivery)×1内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369766TAP126UW
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする