曜日別特売

Type-C コンセントチャージャー2.4Aケーブル直結型 BK

Type-C コンセントチャージャー2.4Aケーブル直結型 BK - 多摩電子

コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器
2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。
断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。

材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース)ブラック定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370141TSA54CK
1,880
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする