曜日別特売

シリコンケーブル CtoL 0.15m モスグリーン

シリコンケーブル CtoL 0.15m モスグリーン - Mate

しなやか過ぎて絡まない
高耐久設計
PD100W対応

モスグリーンケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type-Cケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性適合用途充電用、データ転送用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09367849CIO-SL30000-CL015-MG0.15
1,899
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする