Mate
SPIRAL CABLE CtoC シェルピンク
240W USB Type-Cケーブル
ケーブル全体が磁力でまとまる
色
シェルピンク
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C
ケーブル種類
マグネット
適合用途
充電用、データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367815
CIO-NLSC30000-CC1-SP
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください