Mate
CIO シリコンケーブル CtoL 1m ナチュラルホワイト
・折り曲げテスト30000回クリア
・MFI認証
・USB2.0規格
色
ナチュラルホワイト
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C/Lightning
取得規格
Mfi認証
ケーブル種類
耐久性
適合用途
充電用、データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367919
CIO-SL30000-CL1-NWH
¥
2,155
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください