曜日別特売

USB2.0 Type-C/Type-C やわらかタフケーブル 1.0m ホワイト

USB2.0 Type-C/Type-C やわらかタフケーブル 1.0m ホワイト - 多摩電子

USB PD(Power-Delivery)超急速充電対応 最大60W
新素材採用のソフトタフケーブル
根元から折れる断線を軽減
Certified Hi-Speed USB正規認証 高速データ転送「480Mbps」

ホワイトケーブル長(m)約1.0コネクタ形状Type-C/Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09368829TH231CCT10W
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする