多摩電子
USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト
材質
(コネクタケース、ケーブル被覆)PVC、 (フィラー【白】)ナイロン繊維 (フィラー【黄】)Kevlar繊維
色
ホワイト
質量(g)
約62
定格
ケーブル:20V/3A
ケーブル長(m)
約2.0
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369985
TSC212LC20W
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください