多摩電子
Lightning 3in1ケーブル 1.2m ホワイト
色
ホワイト
規格
Mfi
ケーブル長(m)
約1.2
ケーブル
ロングライフ
コネクタ
Lightning/Type-C/microUSB → USB-A
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0/1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369958
TSC295LSC12W
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください