曜日別特売

PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ピンク

PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ピンク - 多摩電子

USB-IF正規認証品
USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送
ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル
強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用

ピンクケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370195TSC305CC10P
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする