USB-C to C ケーブル カラビナ付き ブラック
キーホルダーやアクセサリーのように、カバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びできる、カラビナ付きケーブル。
ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップ採用。
充電やデータ転送が可能なUSB PD(PowerDelivery)最大60Wの急速充電に対応。
材質(コネクタケース) PVC、(ケーブル被覆)TPE、(カラビナ)亜鉛合金 他
色ブラック
定格電圧(V)20
定格電流(A)3
ケーブル長(cm)約10
伝送速度(Mbps)480
内容量1個
注意
※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。