多摩電子
USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ブラック
ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。
充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
材質
(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ
色
ブラック
定格電圧(V)
20
ケーブル長(m)
約1.0
定格電流(A)
3
伝送速度(Mbps)
480
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369039
TH321CC10K
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください