曜日別特売

WリバーシブルmicroUSBタフケーブル

WリバーシブルmicroUSBタフケーブル - 多摩電子

断線防止に最適化された硬度と形状により、従来のスタンダードなケーブルの約4倍の耐久性を実現。 ※メーカー比従来品との比較。
見た目にも美しい強化ナイロンメッシュを被覆に採用。
耐屈曲性、引っ張り強度を強化。
絡みにくく断線を防止。
USB-A/microUSB、両方のコネクタに リバーシブルコネクタを採用。
どちらのコネクタも裏表なくストレスなしで接続できます。
USB2.0準拠で480Kbps高速転送。
ケーブル定格2.4Aで急速充電対応。

ブラックケーブル長(m)1.2ケーブル種類耐久性、メッシュ適合用途充電用、データ転送用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372015TH97SRT12K
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする