多摩電子
スマホ画面拡大用スタンド クランプタイプ
適合
ボールジョイント:360°自由回転
セット内容
スタンド(フレキシブルアーム+クランプ)×1、拡大レンズ×1、ホルダー×1、取扱説明書×1
厚さ(mm)
台座クランプ:最大約70まで
色
ブラック
質量(g)
約387
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド:W55×760×80(フレキシブルアーム+クランプ)、ホルダー:約128×80×30
耐荷重(g)
約240
適合範囲(cm)
スマホホールド可能:高さ113~180、厚さ:13以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09372225
TSK96CLK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください