水分計

水分計 - オーハウス水分計 - オーハウス水分計 - オーハウス

高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。

計量皿寸法(mm)90使用環境温度(℃)10~40最大秤量(g)90内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
繰返し性
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374395MB9240~2000.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)4.3インチタッチスクリーン
268,600
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374411MB6240~2000.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
222,100
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374420MB3240~1800.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
204,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする