曜日別特売

超硬カッター

超硬カッター - ヤナセ(柳瀬)超硬カッター - ヤナセ(柳瀬)超硬カッター - ヤナセ(柳瀬)超硬カッター - ヤナセ(柳瀬)超硬カッター - ヤナセ(柳瀬)超硬カッター - ヤナセ(柳瀬)超硬カッター - ヤナセ(柳瀬)超硬カッター - ヤナセ(柳瀬)

バリ取りなどの研削用に最適です。

材質超硬内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
形状
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
カット名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09373519YRSA-13円筒型3858000スパイラルカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373528YRSA-23円筒型3838000スパイラルカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373537YRSC-13砲弾型3838000スパイラルカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373546YRSD-13球型3858000スパイラルカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373555YRSD-23球型384300スパイラルカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373571YRSD-33球型3838000スパイラルカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373580YRSD-43球型4134000スパイラルカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373589YRSG-13トンガリ型3838000スパイラルカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373598YRSM-13テーパー先切型3838000スパイラルカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373607YRDA-13円筒型3858000クロスカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373616YRDA-23円筒型3838000クロスカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373625YRDC-13砲弾型3838000クロスカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373641YRDD-13球型3858000クロスカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373650YRDD-23球型3843000クロスカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373659YRDD-33球型3838000クロスカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373668YRDD-43球型4134000クロスカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373677YRDG-13トンガリ型3838000クロスカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373686YRDM-13テーパー先切型3838000クロスカット
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09373695YTRDA-36円筒型5125000クロスカット
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
09373711YTRDC-26砲弾型5125000クロスカット
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
09373720YTRDD-26球型4425000クロスカット
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
09373729YTRDG-33トンガリ型5125000クロスカット
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
09373738YTRDF-26トンガリ先丸型5125000クロスカット
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
09373747YTRDM-36テーパー先切型5126000クロスカット
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
09373756YTRDL-23テーパー先丸型5026000クロスカット
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
09373765YTRDA-43円筒型6418000クロスカット
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
09373781YTRDC-33砲弾型6418000クロスカット
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
09373790YTRDD-33球型5418000クロスカット
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
09373799YTRDF-33トンガリ先丸型6418000クロスカット
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
09373808YTRDM-43テーパー先切型6418000クロスカット
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
09373817YTRDA-13円筒型3858000クロスカット
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373826YTRDA-23円筒型3838000クロスカット
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373835YTRDC-13砲弾型3838000クロスカット
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373851YTRDD-13球型3838000クロスカット
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373860YTRDG-13トンガリ型3838000クロスカット
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373869YTRDG-23トンガリ型3838000クロスカット
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373878YTRDF-13トンガリ先丸型3838000クロスカット
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373887YTRDM-13テーパー先切型3838000クロスカット
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373896YTRDM-23テーパー先切型3838000クロスカット
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373905YTRDL-16テーパー先丸型3838000クロスカット
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373921YRSA-33円筒型3830000スパイラルカット
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373930YRSA-43円筒型50.725000スパイラルカット
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373939YRSC-23砲弾型3830000スパイラルカット
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373948YRSC-33砲弾型50.725000スパイラルカット
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373957YRSD-53球型3830000スパイラルカット
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373966YRSD-63球型4425000スパイラルカット
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373975YRSG-23トンガリ型3838000スパイラルカット
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09373991YRSG-33トンガリ型5125000スパイラルカット
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09374000YRSF-13トンガリ先丸型5125000スパイラルカット
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09374009YRSM-23テーパー先切型3830000スパイラルカット
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする