浅井商事
介護用360度歯ブラシ
毛の密度は一般歯ブラシの約10倍。歯ブラシを握り
なおす、手首を返す、肩を上げるなどの諸動作がしづ
らいお年寄りなどに使いやすい全周歯ブラシです。
材質
ブラシ:ナイロン ハンドル:PET樹脂
色
ブルー
ハンドル径(Φmm)
最大13.5
長さ(cm)
16.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374298
800207
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください