曜日別特売

Bluetooth FMトランスミッター

Bluetooth FMトランスミッター - 多摩電子

最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。
手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。
ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応
7色のイルミネーション機能搭載。

ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポートBluetoothBluetooth Ver5.3再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372846TKTB28K
3,680
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする