多摩電子
スマートフォン/タブレットホルダー 吸盤タイプ
材質
【ホルダー】 ABS他、【台座】 ABS他
質量(g)
【ホルダー】 約98、【台座】 約105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ホルダー】 約160×36×40(ホールドアーム収納時)
吸着面寸法(Φmm)
【台座】 約75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09372670
TKR25DBK
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください