マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード

マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード 多摩電子

MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー。
粘着ゲル真空吸盤のダッシュボード設置タイプ。
MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。
視界を妨げないロングアームタイプ。
MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。
USB-A/Type-Cケーブル1.2m
電源別売り:本製品をご使用いただくには出力DC5V2A以上のUSB-Aポート搭載の車載USB電源が別途必要です。

材質<台座>ABS他、<USB-A/Type-Cケーブル>PVC他 ブラック 質量(g)約45、<台座>約70、<USB-A/Type-Cケーブル>約28 出力(W)5、7.5 ケーブル長(m)<USB-A/Type-Cケーブル>約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×96×26 入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A 吸着面寸法(Φmm)<台座>約Φ71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09372688 TWC57DBK
3,880
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする