メリー
折立ハンドミラー
手鏡、折立て卓上ミラーとして使えます
材質
ガラス・スチロール樹脂
幅(mm)
126
色
ブラック
高さ(mm)
214
質量(g)
110
奥行(mm)
9
鏡面寸法(mm)
114Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376346
455
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください