曜日別特売

LED流し元灯

LED流し元灯 - Panasonic(パナソニック)LED流し元灯 - Panasonic(パナソニック)

カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載
便利なコンセント・スイッチ付
LEDだから光源寿命約40000時間

用途キッチンや洗面台の照明に。質量(kg)1.2種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート)幅(cm)117長さ(cm)558光源LED色温度(K)5000光源色昼白色高さ(cm)47光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下兼用取付型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375576HH-SF0045N
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
09375585HH-SF0043N
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする