Panasonic(パナソニック)
LED多目的灯(納戸・廊下)
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能
LEDだから光源寿命約40000時間
演色性 Ra83で色がより自然に見える
用途
キッチンや洗面台の照明に。
仕様
プラスチックカバー(乳白)、両面化粧タイプ
種類
セード:プラスチックカバー(乳白)
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
高さ(cm)
65
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面(縦・横)・天井・棚下兼用取付用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375567
HH-SF0030N
0.5
45
840
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09375558
HH-SF0031N
0.7
58
1100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください