Panasonic(パナソニック)
LED電球シーリングライト(トイレ・廊下)
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化
広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい
40000時間の長寿命光源
仕様
アクリルセード(乳白)、シーリングユニ方式、引掛シーリングボディ無し、電球40形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、水平天井専用
セット内容
LDA4L-G/S/K4
消費電力(W)
4.4
直径(Φcm)
11
光源
LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
高さ(cm)
16
光束(Lm)
451
演色指数(Ra)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375637
HH-SH0085L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください