スマートセラミック プレフィルタ(アルミデミスター)

スマートセラミック プレフィルタ(アルミデミスター) - ミドリ安全スマートセラミック プレフィルタ(アルミデミスター) - ミドリ安全スマートセラミック プレフィルタ(アルミデミスター) - ミドリ安全
用途
油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)に。
スマートセラミックユニットのプレフィルタに。
材質フィルタ材質:アルミデミスター+アルミラス、枠:アルミ型材、補強線:亜鉛メッキ鉄線厚さ(mm)25内容量1枚(1枚)
注意
※結露なきこと、水濡れなきこと。
※メンテナンスは温水による高圧洗浄(予備洗浄)、アルカリ系洗剤による洗浄後、すすぎ、乾燥をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377929SS-PREFILTER-1269-2279600
オープン
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
09377938SS-PREFILTER-2269-2278300
オープン
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
09377947SS-PREFILTER-3269-2281600
オープン
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする