曜日別特売

ソーラー充電式 ポータブルランタン

ソーラー充電式 ポータブルランタン - Philips

屋外でのリラックスタイムやパーティー、キャンプなどのアクティビティを彩るポータブルランタン。手に馴染むソフトハンドルは持ち歩きしやすく、IP44の防水仕様で屋外利用に最適です。
電球色25%モード>電球色100%モード>フルカラーモード(60秒1サイクルの自動カラー遷移/静止)の3種のモード切替可能。
本体上部のソーラーパネル充電とUSB-C充電のできるハイブリッドタイプ。電球色100%・フルカラー時で約6時間、電球色25%なら約24時間の点灯が可能な長持ちバッテリーを搭載しています。

質量(g)約362消費電力(W)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)120(ハンドル含む131)×100(ハンドル含む149)保護等級IP44電池寿命(時間)15000使用電池専用充電池保証期間2年光源色電球色:3000K/RGB(7色)充電方式ソーラー/USB-C明るさ(Lm)電球色25%:201、電球色100%:801使用時間(時間)6~24調光方式2段階(25%・100%)演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377911ALU30K
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする