曜日別特売

傘型サンシェード

傘型サンシェード - Lazos傘型サンシェード - Lazos傘型サンシェード - Lazos

艶消しグリップ
傘の先端が出ていないので傷つきにくい
丈夫な10本骨
傘型なので開いてダッシュボードに置くだけで簡単設置
折りたたんでコンパクトに収納可
ルームミラー開口部があるので、ドライブレコーダーが隠れない

付属品収納袋材質傘部:ポリエステル、中棒・骨:鉄ブラックサイズフリーサイズ本体質量(g)約350本体寸法(cm)約130×70内容量1個
注意
※車種専用品ではありませんので、車種によっては一部対応できない場合もございます。
※ご購入の際は、取り付ける自動車のフロントガラスのサイズをご確認ください。
※開閉時には顔や身体から離して開閉してください。常に周辺の安全を確認してから使用してください。
※本製品を使用後に汚れやキズが生じた場合の返品・交換などは受け付けられませんのでご了承ください。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン、仕様は改良などにより予告なしに変更する場合があります。
※商品のサイズ、重量はすべて実測ですので商品により多少の誤差がある場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09380930L-SS-F
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする