曜日別特売

スーパーチップソーブラックII(木工用)

スーパーチップソーブラックII(木工用) - HiKOKI(旧:日立工機)

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!

適合機種丸鋸(マルノコ)刃数52品番0023-0585外径(Φmm)165刃厚(mm)1.5取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1内容量1箱(12枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093830050023-0585
58,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする