協和精工
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途
用途
材質
超超微粒子合金
全長
50
刃数
1枚刃
適合材
炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)
0
内容量
1本
注意
※炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09386085
KTC-300053
3
30
(フラット)0.05
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
09386101
KTC-300103
3
30
(フラット)0.1
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
09386110
KTC-400054
4
40
(フラット)0.05
¥
11,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
09386119
KTC-400104
4
40
(フラット)0.1
¥
11,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
09386128
KTC-400056
6
40
(フラット)0.05
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
09386137
KTC-400106
6
40
(フラット)0.1
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
09386146
KTC-500054
4
50
(フラット)0.05
¥
11,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
09386155
KTC-500104
4
50
(フラット)0.1
¥
11,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
09386171
KTC-500056
6
50
(フラット)0.05
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
09386180
KTC-500106
6
50
(フラット)0.1
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
09386189
KTC-400053
3
40
(フラット)0.05
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09386198
KTC-400103
3
40
(フラット)0.1
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09386207
KTC-500053
3
50
(フラット)0.05
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09386216
KTC-500103
3
50
(フラット)0.1
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09386225
KTC-600056
6
60
(フラット)0.05
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
09386241
KTC-600106
6
60
(フラット)0.1
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
09386250
KTC-800056
6
80
(フラット)0.05
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
09386259
KTC-800106
6
80
(フラット)0.1
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
09386268
KTC-900056
6
90
(フラット)0.05
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
09386286
KTC-600054
4
60
(フラット)0.05
¥
10,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
09386295
KTC-600104
4
60
(フラット)0.1
¥
10,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
09386311
KTC-800054
4
80
(フラット)0.05
¥
10,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
09386320
KTC-800104
4
80
(フラット)0.1
¥
10,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
09386329
KTC-900054
4
90
(フラット)0.05
¥
10,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
09386338
KTC-900104
4
90
(フラット)0.1
¥
10,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
09386347
KTC-600053
3
60
(フラット)0.05
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
09386356
KTC-600103
3
60
(フラット)0.1
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
09386365
KTC-800053
3
80
(フラット)0.05
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
09386381
KTC-800103
3
80
(フラット)0.1
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
09386390
KTC-900053
3
90
(フラット)0.05
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
09386399
KTC-900103
3
90
(フラット)0.1
¥
9,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
09386408
KTC-300056
6
30
(フラット)0.05
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
09386417
KTC-300106
6
30
(フラット)0.1
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
09386426
KTC-300054
4
30
(フラット)0.05
¥
11,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
09386435
KTC-300104
4
30
(フラット)0.1
¥
11,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください