超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)

超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) - 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) - 協和精工

先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。

用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0内容量1本
注意
※炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09387528KTBC-600056660R:0.05
15,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09387537KTBC-900056690R:0.05
15,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09387546KTBC-600106660R:0.1
14,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
09387555KTBC-600206660R:0.2
14,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
09387571KTBC-600306660R:0.3
14,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
09387580KTBC-900106690R:0.1
14,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
09387589KTBC-900206690R:0.2
14,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
09387598KTBC-900306690R:0.3
14,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
09387607KTBC-600054460R:0.05
13,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
09387616KTBC-900054490R:0.05
13,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
09387625KTBC-600053360R:0.05
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
09387641KTBC-600104460R:0.1
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
09387650KTBC-600204460R:0.2
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
09387659KTBC-600304460R:0.3
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
09387668KTBC-900053390R:0.05
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
09387677KTBC-900104490R:0.1
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
09387686KTBC-900204490R:0.2
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
09387695KTBC-900304490R:0.3
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
09387711KTBC-600103360R:0.1
11,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
09387720KTBC-600203360R:0.2
11,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
09387729KTBC-600303360R:0.3
11,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
09387738KTBC-900103390R:0.1
11,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
09387747KTBC-900203390R:0.2
11,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
09387756KTBC-900303390R:0.3
11,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
09387765KTBC-300056630R:0.05
17,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
09387781KTBC-300106630R:0.1
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09387790KTBC-300206630R:0.2
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09387799KTBC-300306630R:0.3
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09387808KTBC-400056640R:0.05
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09387817KTBC-500056650R:0.05
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09387826KTBC-300054430R:0.05
15,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
09387835KTBC-400106640R:0.1
15,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
09387851KTBC-400206640R:0.2
15,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
09387860KTBC-400306640R:0.3
15,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
09387869KTBC-500106650R:0.1
15,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
09387878KTBC-500206650R:0.2
15,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
09387887KTBC-500306650R:0.3
15,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
09387896KTBC-300053330R:0.05
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
09387905KTBC-300104430R:0.1
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
09387921KTBC-300204430R:0.2
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
09387930KTBC-300304430R:0.3
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
09387939KTBC-400054440R:0.05
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
09387948KTBC-500054450R:0.05
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
09387957KTBC-300103330R:0.1
13,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
09387966KTBC-300203330R:0.2
13,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
09387975KTBC-300303330R:0.3
13,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
09387991KTBC-400053340R:0.05
13,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
09388000KTBC-400104440R:0.1
13,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
09388009KTBC-400204440R:0.2
13,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
09388018KTBC-400304440R:0.3
13,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする