SUGICO(スギコ)
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有
食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
用途
食材の調理や運搬
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約2.4
外寸(mm)
610×388×H100
満水容量(L)
約19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09381176
SH-6038-4H
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください