曜日別特売

電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止

電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 - YAMAZEN(山善)

美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。
1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。
水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。
便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。
フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。

用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止質量(kg)1.1容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源:約0.7安全装置温度ヒューズ機能保温機能、空焚き防止機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5温度設定範囲(℃)50-100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381210YKR-SC1280(CBB)コーヒービーンブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
09381228YKR-SC1280(CB)カプチーノベージュ
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
09381219YKR-SC1280(LW)ラテホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする