曜日別特売

チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用)

チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) - HiKOKI(旧:日立工機)

鋭い切れ味!ブレずに切れる!
鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!
軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!
段付チップと組刃で、鋭い切れ味!
フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!
硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。
高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。

用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等刃数65最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165刃厚(mm)1.9適合材集成材・一般木材用内容量1箱(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093830390023-0905
43,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする