Kenko(ケンコートキナー)
10倍コンパクトDH双眼鏡
コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズム。
モデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
外装はラバー仕様で衝撃に強い。
質量(g)
238
倍率
10倍
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116×117×40
対物レンズ有効径(mm)
25
1000m先の視野(m)
97.8
明るさ
6.3
実視界(°)
5.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09396926
VT-1025D
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください