アートス 7倍50mm口径双眼鏡

アートス 7倍50mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。
確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。
42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。
防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)

仕様●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5付属品ケース、ストラップ質量(g)880倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×185明るさ50.4アイレリーフ(mm)18.1実視界(°)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09396935-
22,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする