曜日別特売

ワールドシャウラ テクニカルエディション

ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ テクニカルエディション - SHIMANO(シマノ)

豊かな曲がりで描く、テクニカルロッドの新境地。
感度と表現力に優れたライトルアー対応のスペシャルモデルが、さらなる美しい曲がりを求めて進化しました。ターゲットやフィールドに応じたベンドカーブ、アクションを追求し、ベストな継数や継構造をモデルごとに厳選。キャストやルアーアクション、フッキング性能といった個性を、狙いのフィールドに合わせて最適化しました。ライトゲーム全般に求められる、さらにしなやかな荷重移行を獲得したことにより、バイトを絡め取り、キャッチ率を向上させました。特性の異なる2種類を適材適所で配置したハイブリッドガイド構造、優れた感度をもたらすフルカーボンモノコックグリップ、リール装着時の満足感を高めるラチェット音など装備も充実。見る角度によって色調が変化するオーロラエアロコート仕様の軽量ブランクスは、ワールドシャウラの名に相応しい、高級感あふれる仕上がりです。

グリップ長さ(mm)174内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(m)
サイズ(号)
方式
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09403637S52UL-F/4(24年モデル)1.5-7(ルアーウェイト(g))1.57エギ:-継ぎ:並継84
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09403646S52L-F/4(24年モデル)1.8-10(ルアーウェイト(g))1.57エギ:-継ぎ:並継85
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09403655S62XUL-F/2(24年モデル)0.6-3(ルアーウェイト(g))1.88エギ:-継ぎ:インロー82
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09403671S62SUL-R/2(24年モデル)45296(ルアーウェイト(g))1.88エギ:1-1.5継ぎ:インロー83
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09403680S62UL-F/2(24年モデル)1.5-7(ルアーウェイト(g))1.88エギ:1.5-2継ぎ:インロー89
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09403689S64SUL-R/3(24年モデル)45296(ルアーウェイト(g))1.93エギ:1-1.5継ぎ:インロー90
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09403698S64UL-RS/3(24年モデル)1.5-7(ルアーウェイト(g))1.93エギ:1.5-2継ぎ:インロー95
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09403707S66XUL-F/2(24年モデル)0.6-3(ルアーウェイト(g))1.98エギ:-継ぎ:インロー83
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09403716S66SUL-R/2(24年モデル)45296(ルアーウェイト(g))1.98エギ:1-1.5継ぎ:インロー87
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09403725S66UL-R/2(24年モデル)1.5-7(ルアーウェイト(g))1.98エギ:1.5-2継ぎ:インロー90
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする